- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- 介護用品 箸のおすすめ人気ランキング
介護用品 箸のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新96件の「介護用品 箸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ用箸」、「介護用品 スプーン」、「高齢者箸」などの商品も取り扱っております。
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様
把持障害:重程度
材質
PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)
100
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)
42
材質
PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)
100
仕様
食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法
乾燥機可(80℃)
加工
抗菌加工
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途箸&箸箱
幅(mm)
28
高さ(mm)
14
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途箸・スプーン・フォーク&ケース
材質
本体、スプーン、フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
190
高さ(mm)
33
質量(g)
111
奥行(mm)
42
材質
耐熱ABS樹脂
仕様
洗浄機対応不可
表面処理
ウレタン塗装
全長×幅W(mm)
205×45
耐熱温度(℃)
70
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質
箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類
和食器
交換用箸先 5膳付
材質
白木、18-0ステンレス、PE樹脂
全長(mm)
約220
質量(g)
約42
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1841-1801
TKG品番(2017)
6-1640-2001
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。先端部は食品がすべりにくい四角い形状。持ち手部は手に馴染み、持ちやすい六角形状。銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)
材質
ポリブチレンテレフタレート
仕様
抗菌
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
親指リングがフックに変わり、より開放的になりました。綺麗に持ててマナーアップへ!
タイプ
Ⅱ
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。大き目のグリップで、テニスボールを鷲つかみする様に使います。「ニギニギ」ができれば使えます。人差し指と中指の間にグリップに付いたヒレ状突起を挟み込み、手の中に納まったグリップと共に握りを安定させます。
仕様
食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
材質
PBT樹脂
色
ピンク
質量(g)
55
長さ(cm)
21
加工
抗菌加工
寸法(cm)
21
耐熱温度(℃)
100
左右区別
左手用
洗濯方法
乾燥機可(80℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質
箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン
食器の種類
和食器
お箸の持ち方でお悩みの方必見。リングに指を入れるだけで正しく使える!。すべり止め加工の箸先でつかみやすい。連結部が分離できて洗浄が簡単。リングを外して普通のお箸に近い状態で使用できます。
仕様
食洗機不可、乾燥機不可
質量(g)
19
長さ(cm)
20
耐熱温度(℃)
80
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様
●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番
9-1139-01
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質(先端)
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
250(本体)、220(先端)
材質(本体)
グラスファイバー強化ナイロン