- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- 伊藤ハムハンバーグのおすすめ人気ランキング
伊藤ハムハンバーグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新73件の「伊藤ハムハンバーグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 脱臭剤」、「冷蔵庫除菌」、「活性炭 消臭」などの商品も取り扱っております。
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ
脱臭炭
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分
ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプ
レギュラー
有効期間
開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番
64-1138-25
危険物の類別
非危険物
1個(113g)
¥199
税込¥219
当日出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分
ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプ
ジャイアント
有効期間
開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番
64-1134-41
危険物の類別
非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。
ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。
交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。
炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所
下駄箱
商品タイプ
本体
シリーズ
脱臭炭
サイズ
大型
アズワン品番
64-1232-08
危険物の類別
非危険物
1個(100g×3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用
シリーズ
脱臭炭
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
なめらかでクリーミーなおいしさだから、ケーキにもお料理にも使いやすい「クリームチーズ」です。パッケージにはベイクドチーズケーキとレアチーズケーキのレシピを掲載。また、レシピ集サイトにアクセスすると「クリームチーズ」を使ったレシピをチェックすることができます!
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後はお早めにお召し上がりください
薄さわずか1.9mmのスリムタイプで邪魔にならない
スリムでも炭ゼリー+炭シートのダブルの力で強力脱臭
スリムなのに効果は5~6ヶ月持続
小さくなり、取替え時期がわかりやすい炭ゼリー
炭ゼリーの減りがわかりやすい小窓付き
こわけ置き!気になる所をすみずみ脱臭!(置き方自由設計)
独自のゼリー状・炭(備長炭+活性炭)がしっかり脱臭!
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる!(小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ
脱臭炭
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ
消臭力
商品タイプ
業務用
タイプ
クラッシュゲルタイプ
危険物の類別
非危険物
適合
100Lまで
エスコ品番
EA913AB-34
消臭剤有効期間
約6ヶ月
危険物の類別
非危険物
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
大面積の備長炭ゼリーでクローゼットや押入れなどの大収納空間の気になるニオイを強力脱臭。
ゼリーが小さくなるので、使い終わりがわかりやすい。
隙間に置いても邪魔にならず、しっかり脱臭できる、形状・揮散方式を採用。
使用場所
クローゼット
シリーズ
脱臭炭
テイクアウトにぴったり!ハンバーガーや肉まんなどが入る四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。袋の上部が7mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。100枚ポリ入れ
材質
未晒クラフト紙50g+PE10μ
タイプ
未晒無地
材質
本体:18-0ステンレス ハンドル:ケヤキ
全長(mm)
270