伸縮ゴムチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「伸縮ゴムチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムチューブ」、「医療用ゴムバンド」、「伸縮チューブ」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品 マニュアル 材質 天然ゴム 長さ(m) 3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質 難燃性ポリオレフィン 長さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) -45~125
1セット(4本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -45~110 収縮開始温度(℃) 80 収縮完了温度(℃) 110 比率 3:1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに 材質 アメゴム 長さ(m) 2 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 5.8 アズワン品番 64-5073-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 合成ゴム 長さ(mm) 2400 寸法(Φmm) 6
1個
609 税込670
当日出荷

用途健康器具などに 材質 アメゴム 長さ(m) 1.8 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 11 外径(Φmm) 13 アズワン品番 64-5073-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
899 税込989
当日出荷


電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m) 1 特性 絶縁 セット内容 7サイズ各1本 耐電圧 600V 収縮前内径(Φmm) 1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 比率 2:1 RoHS指令対応証明書 (0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に 長さ(mm) 140 使用可能温度範囲 -45~125℃ 材質 難燃性ポリオレフィン
1パック(7本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)