- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 伸縮金物のおすすめ人気ランキング
伸縮金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新203件の「伸縮金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力量計取付板・付属品」、「スタットバー」、「軽天 Wバー」などの商品も取り扱っております。
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品
ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質
亜鉛めっき鋼板
適合ボックス
スライドボックス。アウトレットボックス
適合
軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様
適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品
軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックス
ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
付属品
スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合ボックス
1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと
留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。
ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。
折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品
トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)
材質
固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
付属品
軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付
適合ボックス
アウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm)
間隔(mm)
適量軽量間柱:260~440
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応
適合
呼び16用
全長(mm)
230
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品
トラスタッピン4.0×6(1本)
材質
金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類
配ボックス用
適合ボックス
配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)
12(コンパネ)
型番
下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品
取付ビス・ナット付
材質
光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:58.8(6)
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
左右各1本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
取付ねじ
(皿木ねじ)2.7~3.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー