位置決め 回転のおすすめ人気ランキング

2025/10/30更新
1,656件の「位置決め 回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ステージ」、「インデックステーブル」、「自動回転ステージ」などの商品も取り扱っております。
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 98 送り方式 - 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.5 クランプ - 平行度(mm) - 目量 目盛読み1° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 - ステージ寸法(mm) Φ100 移動方向 回転方向 心円度(mm) - 面振れ(mm) - 移動量(°) 粗動360
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 147 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 1 クランプ ツマミねじ式 平行度(mm) 0.05 目量 バーニヤ読み5分 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 両ハンドル ステージ寸法(mm) Φ125 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.03 面振れ(mm) 0.04 移動量(°) 粗動360 移動量 (ツマミ1回転)約2.5°
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 移動ガイド ボールベアリング 仕様 (心振れ)0.01mm 表面処理 (テーブル)黒アルマイト梨地 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.01° 平行度(mm) 0.075 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 回転方向 使用モータ PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°) 360 ロストモーション(°) 0.02 最高速度(°/s) 50(5000pps時) 繰返し精度(°) ±0.003 材質(テーブル) アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 送り方式 CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ60 移動方向 回転方向 移動量 (ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)平行回転タイプ
シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々 材質 (本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ 寸法(Φmm) (本体)370 テーブル径(Φmm) 500 全高H(mm) 185 テーブル厚さ(mm) 8
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 移動ガイド クロスローラベアリング 仕様 (心振れ)0.01mm 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー 原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.004° 平行度(mm) 0.05 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm) 0.15 面振れ(mm) 0.015 使用モータ PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°) 360 位置決め精度(°) 0.025 ロストモーション(°) 0.003 最高速度(°/s) 20(5000pps時) 繰返し精度(°) ±0.003 材質(テーブル) 鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 49 送り方式 CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 1.4 クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 標準位置 ステージ寸法(mm) Φ150 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.05 面振れ(mm) 0.03 移動量(°) 粗動360・微動±5 移動量 (ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm) 20 材質/仕上 テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプ 回転ステージ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 19.6 送り方式 - 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.04 クランプ ツマミねじ式 平行度(mm) - 目量 目盛読み5° 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 - ステージ寸法(mm) Φ30 移動方向 回転方向 心円度(mm) - 面振れ(mm) - 移動量(°) 粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)12 仕上 (ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様 (MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質 (ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類 回転ステージ 分解能 0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V) DC5~24±10% 消費電流(mA) 15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド ベアリング方式 移動量(°) 反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°) 0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 送り方式 CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイド すり合わせ 質量(kg) 0.9 クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 標準位置 ステージ寸法(mm) Φ125 移動方向 回転方向 心円度(mm) 0.05 面振れ(mm) 0.03 移動量(°) 粗動360・微動±5 移動量 (ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷