位置決め装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
450件の「位置決め装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めガイド」、「リニアガイド ストッパー」、「メカロック」などの商品も取り扱っております。
粘度計用位置決め用ストッパー
適合 SV-A/SVシリーズ トラスコ品番 838-3402 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容 コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 24±10% 電源 二相/直流 軸の形状 片軸/Dカット 基本ステップ角(°) 1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質 S45C 表面処理 黒色クロム皮膜処理 精度等級 精密級
1本
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質 本体:S45C ローラピン部:SUJ2 歯数 12 表面処理 黒色クロム皮膜処理 精度等級 精密級 締結タイプ 締結具による締付
1個
229,800 税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.72 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど 種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品 両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm) 33×47×31 オレンジ 材質(本体) PA6(6ナイロン) 質量(g) 44 表示桁数 4(0000~9999) 材質(スリーブ) 快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)ローラピニオン(CPA)
ノンバックラッシ・精密位置決め
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 表面処理 黒色クロム皮膜処理 精度等級 精密級 材質 本体:S45C ローラピン部:SUJ2 締結タイプ 締結具による締付
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧 DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

加茂精工(KAMO)カムラック(CRA)
ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。 材質 S45C 表面処理 黒色クロム皮膜処理 精度等級 精密級
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品 六角棒スパナ(呼び5) 材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,922 税込24,114
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールマルチストッパー
ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
寸法A(mm) 150 寸法D(mm) 30 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 90 寸法C(mm) 23
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCS-ST ワークストッパー
ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。 RoHS指令適合製品です。
質量(g) 410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷