- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 絶縁手袋
- 低圧用電気絶縁ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
低圧用電気絶縁ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新96件の「低圧用電気絶縁ゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気を通さない手袋」、「感電防止手袋」、「電気絶縁手袋」などの商品も取り扱っております。
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
23
中指長(cm)
8.2
厚さ(mm)
0.5
試験電圧(V/1分)
3000
質量(g)
82
仕様
電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番
436-3183
材質
天然ゴム
入数(双)
1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)
27±1.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様
交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.55
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
試験電圧(V/1分)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-5
使用電圧(V)
(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)、豚革
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
仕様
定期自主点検必要
種別
一般型
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。
柔軟性に富み、作業性に優れています。
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
入数(双)
1
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
粉有無
粉無
入数(枚)
100
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様
直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.7
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
全長(cm)
約27
試験電圧(V/1分)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
全長(cm)
27
仕様
定期自主点検必要
材質
合成繊維・天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質
・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他
入数(双)
1
機能
通気性、タッチパネル操作、スマホ対応
袖口仕様
マジックタイプ
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)
ポリウレタン樹脂
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
仕様
ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色
ブラウン
厚さ(mm)
0.8
仕様
定期自主点検必要
材質
天然ゴムラテックス
入数(双)
1
機能
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定期自主検査:非対象品
材質
天然ゴム
全長(mm)
270
サイズ
M
試験電圧
3000V/分
使用電圧(V)
交流300以下
1双
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)
27
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.7
仕様
定期自主点検対象外
入数(双)
1
使用電圧(V)
300以下(試験電圧1000V/1分間)