- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- 低水素系溶接棒のおすすめ人気ランキング
低水素系溶接棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新119件の「低水素系溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミアーク溶接棒」、「高 張力 鋼 溶接 棒」、「イルミナイト系溶接棒」などの商品も取り扱っております。
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ
490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格
Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7016該当
色
棒端色:青白色、二次着色:白色
備考
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。
また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。
JIS規格
Z3211 E6216-N1M1 U
色
棒端色:青白色、二次着色:黄色
備考
船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR
吸収量
150J/エネルギー[(-20℃)一例]
伸び(%)
30(一例)
引張強力(N/mm2)
650(一例)
耐力(N/mm2)
550(0.2%、一例)
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。
JIS規格
Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)
色
棒端色:青白色
備考
船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR
吸収量
200J/エネルギー(溶接のまま、一例)。220J/エネルギー(620℃×1h、一例)
伸び(%)
33(溶接のまま、一例)。34(620℃×1h、一例)
引張強力(N/mm2)
550(溶接のまま、一例)。500(620℃×1h、一例)
降伏点(N/mm2)
480(溶接のまま、一例)。410(620℃×1h、一例)
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用
JIS規格
Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)
被覆系
低水素系
AWS規格
A5.1 E7016該当
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。
タイプ
厚板全姿勢溶接用
JIS規格
Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
被覆系
低水素系
AWS規格
A5.1 E7016該当
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ
軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格
Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系
ライムチタニヤ系
AWS規格
A5.1 E6013該当
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
色
棒端色:青白色、二次着色:緑色
吸収量
200J/エネルギー(一例)
JIS規格
Z3211、D5316
伸び(%)
29(一例)
AWS規格
A5.5、E7016-G該当
引張強力(N/mm2)
600(一例)
降伏点(N/mm2)
510(一例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3316 YGT50
伸び(%)
熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36
AWS規格
A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)
熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)
熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])
熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230
RoHS指令(10物質対応)
対応
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接
仕様
(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CR
JIS規格
Z3211E4948
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
520
AWS規格
A5.1 E7048該当
識別色
(棒端色)赤色、(二次着色)なし
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ
軟鋼重量構造物全姿勢溶接用
JIS規格
Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系
イルミナイト系
色
棒端色:黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。
COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
色
白/黄
区分
(鋼種)W
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
560
耐圧力(MPa)
500
吸収エネルギー(J)
(0℃)240
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。) 。ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。
用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接
仕様
(耐力)510MPa
JIS規格
Z3211E4916U
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
595
識別色
(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
300
適合
全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等
伸び(%)
35-25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
JIS規格
Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7048該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。
JIS規格
Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)
AWS規格
A5.1 E7016該当
立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。
スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。
立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。
色
棒端色:青色、二次着色:緑色
備考
船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
JIS規格
Z3211 EU4948
AWS規格
AWS A5.1 E7048該当
吸収量
180J/エネルギー(一例)
伸び(%)
32(一例)
引張強力(N/mm2)
560(一例)
降伏点(N/mm2)
480(一例)
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色
棒端色:薄茶色
備考
船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格
特許第1533782号
吸収量
110J/エネルギー(一例)
JIS規格
JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)
32(一例)
AWS規格
AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)
460(一例)
降伏点(N/mm2)
410(一例)
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。
被覆系
高酸化チタン系