- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 低温調理器のおすすめ人気ランキング
低温調理器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新105件の「低温調理器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温調理器 業務用」、「低温調理」、「真空調理器」などの商品も取り扱っております。
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
設定時間
可能:1分~99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)
25~95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
63×91×288
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。
付属品
レシピブック
材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
70×130×390
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.2
電源(AC V)
100(50/60Hz)
設定可能温度(℃)
25~95(0.5℃単位)
連続動作時間
最大99時間59分(分単位)
防水保護等級
IPX7
満水容量(L)
15
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。
調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)
840
材質
ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)
約1.5
品番
TC900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
85×165×270
コード長さ(m)
1.25
適合サイズ
【鍋】深さ16cm以上、最大30L
設定温度(℃)
5~95(0.1単位)
タイマー
5分~99時間(分単位)
TKG品番
9-0712-0201
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!。食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。便利なプリセットメニュー機能。コンパクト設計。温度設定(40~95℃)。時間設定(1~300分)。7品目のレシピブック付属。
付属品
電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
材質
本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
本体質量(kg)
1.5(コントローラー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×172×160
電源コード(m)
約1.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質
本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター
定格
AC200V(50/60Hz)/2000W
コード長さ(m)
有効:1.7
本体質量(kg)
約3.0(電源コード含む)
温度制御方式
デジタルPID制御
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×142×328
温度設定範囲(℃)
室温:+5~95(0.1単位)
安全機能
最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)
時間設定
範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用
材質
保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
ケトルでありながら、ちょっとしたお鍋や炊飯器にもなる、これ一つで手軽に調理できるクッキングケトルです。
1人暮らしに最適なサイズで自動調理(5メニュー)や低温調理に対応できる万能ケトルです。
湯沸かしとしての機能はもちろん、コーヒー・スープ・サラダチキンまで、これ一つで手軽に簡単調理できます。
1人分の鍋や温泉卵などちょっとした調理にも最適、温度に合わせて料理ができます。
タイマー機能搭載で時間調節ができるので、低温調理や煮込み料理が可能です。
ホームページよりクッキングケトルのレシピサイトをご覧いただけます。
材質
ポリプロピレン、PBT、ABS樹脂
寸法(mm)
280×200×187
質量(g)
1800
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約2.0(マグネットプラグ)
保証期間
お買い上げ日より1年間
温度設定
40~100℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)
750
TGK品番
692-63-24-33
型式
FWB-21B
材質/仕上
(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)
210×130
コード
三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。
調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質
ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル
設定温度(℃)
0~95(0.5℃単位)
タイマー機能
00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ
適合サイズ
(鍋)深さ16cm以上、最大10L
間口W×奥行D×高さH(mm)
80×160×370
質量(kg)
1.3
種別
低温調理器
TKG品番
9-0712-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。
セット内容
本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
850
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
設定温度(℃)
25~92.5度(0.1度単位)
設定時間
1分~99時間59分(1分単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×9.6×37.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)
(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307
質量(kg)
(本体)3
容量(W)
(ヒーター) 2000
温度制御方式
デジタルPID制御
温度分布
2℃(70℃設定時)
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
防水仕様
(本体) IPX7
アズワン品番
4-2847-01
撹拌機
噴流ポンプ
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
5分~99時間(1分単位設定)
1個
¥148,000
税込¥162,800
翌々日出荷
仕様
水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
質量(kg)
2.4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ300×120
外寸(mm)
314×358×120
安全装置
過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
アズワン品番
3-1480-01
温度調節精度(℃)
±2
1個
¥81,400
税込¥89,540
当日出荷
低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)
約253×310×206
質量(g)
4300
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1130
最大炊飯量
無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:1.0L(5.5合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.54L(3合)・低糖質:0.45L(2.5合)・おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)・5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
区分
B
年間消費電力量(kWh/年)
80.9
消費電力量(Wh)
165.6(1回あたりの炊飯時)、14.2(1時間あたりの待機時)、0.78(1時間あたりのタイマー予約時)、0.63(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)
約1.0(収納式)
付属品
しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間
お買い上げ日より1年間
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプ
オイルバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
センサー
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
機能
プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
ヒーター容量(kW)
1.2(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~180
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-2.0~+180
アズワン品番
1-5832-44
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)
±0.05~
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定
認定
対応
IH
材質(フタ)
ステンレス
エコマーク認定番号
10 146 011