- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 低背ヒューズ電源 15Aのおすすめ人気ランキング
低背ヒューズ電源 15Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「低背ヒューズ電源 15A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ETC ヒューズ」、「マイクロ2ヒューズ電源取り出し」、「マイクロ2ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様
管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード
電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書
(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書
(0.4MB)
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合
汎用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品
低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色
ブラック
質量(g)
80
電圧(V)
12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×76×37
出力容量
ソケット:7A
ヒューズ容量(A)
車輌側:15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)
15
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様
管ヒューズ5A付
許容電流(A)
5
使用可能電力(合計)(W)
DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)
約2
ヒューズ
(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線サイズ(sq)
0.75相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷