低融点 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
54件の「低融点 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Uアロイ」、「低融点合金」、「水銀」などの商品も取り扱っております。
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパー鋳型セット
紙で手軽に鋳造ができる!!2mmの鋳型ペーパーで、指輪やペーパーナイフ等しっかりした作品をつくります。1mmのペーパーを2枚使うと、立体的な作品がつくれます。スズ合金(ピューター)は融点が230℃と低く、電熱器、ガスコンロで溶かす事ができ、加工しやすく扱いやすいです。
セット内容 スズ合金 約60g×1、鋳型ペーパー厚(130×80×2mm)×1、鋳型ペーパー薄 (130×80×1mm )×2、台ボール紙(130×80mm)×5、耐水ペーパー×1、半丸ヤスリ×1
1セット
1,000 税込1,100
3日以内出荷


1セット
16,600 税込18,260
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5本)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。 接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様 プラスチックケース入り 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ50×36
1個
18,000 税込19,800
当日出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様 原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品 収納ケース 寸法(mm) 540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。 強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。 還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm) 約20×30
1パック
7,998 税込8,798
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
1台
709,800 税込780,780
6日以内出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容 組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm) 53×53×75(完成時) 質量(g) 39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質 寸法(Φ×mm) 約8×200
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm) Φ90×150 質量(g) 215 作動方式 底部金属板を加熱又は冷却
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様 インド 付属品 ケース 全長(mm) 約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容 ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様 液状 淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分) 120(25℃) 硬化時間(時間) 12(25℃) 硬化剤比率 主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●インジウムの含有量を限界まで高めつつコストパフォーマンスを重視した高性能液体金属「ネコメタル」です。 ●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。 高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました! ●インジウム最大量配合 性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。 ●実性能で最高クラスを実現 競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。 PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。 ●インストールキット付属 クリーナーや綿棒など液体金属塗布に必要なインストールキットを標準で付属しました。 ●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供 ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度 0.0072pas 耐熱温度(℃) 11~160 容量(g) 約1 導電性 あり セット内容 綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷