- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体温計
- 体温測定 非接触のおすすめ人気ランキング
体温測定 非接触のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新115件の「体温測定 非接触」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体温 非接触」、「赤外線温度計 体温」、「サーマルカメラ」などの商品も取り扱っております。
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
非接触タイプ体温検知
AI顔認証マスク対応
ICカードによる勤怠管理
動画でわかるiFaceScanner
iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル
※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離
体温:50~100cm(50cm推奨)
測定誤差
体温:±0.5℃以内
仕様
AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人
最大消費電力(W)
13.5
Wi-Fi
対応
使用環境
-20℃~60℃
外形寸法(mm)
283×262×418
セット内容
本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本
サービス分類
レンタル
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質
ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度
【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×51×150
使用周囲温度(℃)
10~40
表示範囲(℃)
【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度
30~85%RH
アズワン品番
64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位
こめかみ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容
本体×1
材質
アルミ合金
包装形態
段ボール箱
寸法(mm)
360×125×90
ケーブル長(m)
約0.5(推奨)
精度
±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)
0~40
人数
1人(同時測定可能)
モニタ
8インチ
最大解像度
800×1280(カラー画像モジュール)
電源
DC 12V/2A
動作温度(℃)
15~30
アズワン品番
65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様
測定換算部位:腋下
付属品
保管ケース
寸法(mm)
156.7×43×47
測定範囲
体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)
91.5
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度
体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間
1秒
機能
オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位
0.1℃
使用環境温度(℃)
15~40
アズワン品番
7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容
本体×1、USBケーブル×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱
寸法(mm)
約132×118×435
電源
USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離
約5~10cm
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
10~50
使用温度範囲(℃)
10~40
測定精度(℃)
±0.2
内容量(mL)
1000
吐出量
7段階調整
アズワン品番
65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位
体温:額
測定距離
3~5cm
測定範囲
生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃
測定精度
±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)
操作方式
生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)
表示
体温:3桁+℃表示(0.1℃)
電池寿命
約2000回測定可能
オートパワーオフ
測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。
メモリー機能
最大99件までデータを記録。(体温のみ)
バックライト
測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×45×149
質量(g)
114(電池含まず)
使用環境温度(℃)
10~40
使用環境湿度(%)
15~85
保管環境
-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa
一般的名称
皮膚赤外線体温計
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用電池
単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
仕様
測定換算部位:腋下
アズワン品番
64-6434-46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容
スタンド柱×1、スタンドベース×1
材質
アルミ、EPE、鉄
包装形態
無
寸法(mm)
約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
¥28,910
税込¥31,801
3日以内出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様
【使用環境気圧】70~106kPa
付属品
取扱説明書(保証書付き)
測定範囲
生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃
表示
【体温】3桁+℃表示(0.1℃)
測定精度
体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外
使用電池
単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
操作
生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
電池寿命
約3000回測定可能
保管温度範囲(℃)
-20~55
アズワン品番
64-9699-34
メモリー機能
最大32件までデータを記録。(体温のみ)
使用環境湿度(%)
85以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00102000
測定部位
額、腋下(換算)
バックライト
測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)
93以下(結露なし)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質
アルミ合金
質量(kg)
約7
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1320
質量(kg)
約5.5
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
黒
関連資料
(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニール
素材
ポリエステル、綿、その他
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品
ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)
125×80×24
質量(g)
130
電源
リチウムイオン電池
精度
±2℃または±2%の大きい方
対応OS
Windows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)
-10~+150
インターフェース
USB Micro-B
メモリー
内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角
41°×31°
保存形式
JPEG
焦点距離
最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類
レンタル
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。