余盛 ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「余盛 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デップスゲージ」、「ルート間隔測定ゲージ」、「角度ゲージ」などの商品も取り扱っております。
あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質 ステンレス 開先角度(°) 0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm) 50・60 余盛高さ(mm) 25 すみ肉脚長(mm) 25 すみ肉のど厚(mm) 15 アンダーカット深度(mm) 25 ルート間隔(mm) 2~5 長さ寸法の測定精度(mm) ±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°) ±2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
種別 溶接ゲージ 材質 ステンレス材 測定範囲(mm) (すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ) 精度(mm) 0.2以内 角度の測定範囲(°) (ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ) アズワン品番 64-8918-91
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SK(新潟精機)溶接ゲージ AWG-10
溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。 防錆処理が容易なステンレス製
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 寸法(mm) 67×4.3×70 測定範囲 本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度 長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。 材質 ステンレス 厚さ(mm) 4.3 寸法(mm) 77×62 測定精度 ±0.5mm 測定方法 1.余盛寸法の測定。2.溶接前加工の測定。3.応用測定 角度精度(°) ±1 取扱説明書
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット セット内容 ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ 材質 オールステンレス製 寸法(mm) 234×195×40 質量(g) 870
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 設定角度(°) 30~50(2.5°毎)
1セット(9枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 材質 ステンレス 開先角度(°) 0~60(最小読取値:5) 取扱説明書 本体直尺目盛(mm) 50・60 余盛高さ(mm) 25 すみ肉のど厚(mm) 15 アンダーカット深度(mm) 25 ルート間隔(mm) 2~5 長さ寸法の測定精度(mm) ±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°) ±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質 ステンレス 開先角度(°) 0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm) 10 本体直尺目盛(mm) 40 余盛高さ(mm) 10 すみ肉脚長(mm) 20 すみ肉のど厚(mm) 10 ルート間隔(mm) 0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm) ±0.4 角度測定精度(°) ±0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ 材質 ステンレス 寸法(mm) 70.5×48×7 質量(g) 85 精度 すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 測定範囲(mm) 4~12
1セット(9枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定 トラスコ品番 412-1678 材質 ステンレス/シルバー仕上げ 角度(°) (仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110 開先角度(°) 25~65(最小読取値:0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 角度測定精度(°) ±0.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ 材質 ステンレス・真ちゅう・銅 寸法(mm) 115×58×18 質量(g) 86 精度(mm) ±0.05(1.0mm以下)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様 開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)。突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°。仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番 412-1465 材質 ステンレス(SUS410) 質量(g) 100 測定精度 ±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質 ステンレス 測定範囲 脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60° 本体寸法(mm) 56×48×5 精度 脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0° 角度の測定範囲(°) ベベル角度:0~60 製品質量(g) 25 アズワン品番 64-3933-43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SK(新潟精機)溶接ゲージ FDW-1
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。 3点支持により安定した測定ができます。
用途アンダーカット測定専用
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差 ±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)