- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 作業台 角度調節のおすすめ人気ランキング
作業台 角度調節のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「作業台 角度調節」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜作業台」、「角度調節台」、「傾斜台」などの商品も取り扱っております。
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番
1-5926-01
材質
置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)
166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲
±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
ホワイト
キャスター
50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
傾斜角度(°)
(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.75MB)
1個
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5622
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様
ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質
スチール
キャスター種類
自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質
SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)
2
積載荷重(kg)
20
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。
トラスコ品番
456-8532
種別
完成品
取付
(キャスター)差し込み式
高さ(mm)
595~915
揚程(mm)
595~915
車輪
固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×700
材質(天板)
スチール
テーブル傾斜角(°)
20
昇降方式
油圧式
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品
取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質
(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール
質量(kg)
約1.8
天板耐荷重(kg)
10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×160(組立時突起部含まず)
関連資料
(0.85MB)
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番
464-4735
ストローク(mm)
250
色
(テーブル)ホワイト
高さ(mm)
580~830
テーブル高さ(mm)
580~830
車輪
自在式(ストッパー付) (4個)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×450
材質(天板)
メラミン化粧
高さ調節
無段階調整
昇降方式
フリーロックガスシリンダ
昇降ピッチ(mm)
任意
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5631
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別
MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm
アズワン品番
1-5926-02
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷