- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- 作業用耳栓のおすすめ人気ランキング
作業用耳栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「作業用耳栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用耳栓」、「耳栓 高周波」、「防音イヤホン」などの商品も取り扱っております。
約30秒でふっくら、耳にフィット!騒音から耳の負担を軽減します。耳に優しい、なめらか加工。
用途刈払機・チェーンソー作業時に。騒音の激しい場所での作業時に。飛行機や電車の中での騒音防止に
NRR値
32
規格
ANSI適合品
セット内容
耳せん 2ペア(4個入)、ケース
材質
PU
寸法(mm)
120×65×35
色
オレンジ
質量(g)
20
コード
なし
アズワン品番
64-4068-13
ケース
あり
1パック(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値
32(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
コード
なし
ケース
なし
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
コード
有(700mm)
NRR値
23dB
トラスコ品番
823-0618
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
NRR値
23dB
規格
EN352適合品
コード
有(700mm)
トラスコ品番
823-0606
材質/仕上
耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
2
ケース
有
1組
¥249
税込¥274
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値
18dB(ANSI S12.42準拠)
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)
PVC
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)
13×27
材質
ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/39.9/5.3。250/42.2/5.8。500/43.6/5.5。1000/39.5/4.3。2000/38.4/3.0。4000/47.9/3.7。8000/48.8/4.1
色
オレンジ
コード
なし
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード
無
NRR値
10~33.4dB
色
ブルー
質量(g)
12
質量(g/個)
6
ケース
あり
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色
ブラック×レッド
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値
27
材質
エラストマ
色
パープル
規格
ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8
ケース
あり
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コード
あり
NRR値
25
トラスコ品番
344-7235
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
4
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)
2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5
ケース
なし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズ
フリー
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質
(耳栓)ポリウレタン
色
イエロー
NRR値
33
ケース
なし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値
29dB
適合規格
[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コード
なし
材質
ポリウレタン(PUR)
形状
スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズ
フリー
質量(g)
0.77
タイプ
使い捨てタイプ
色(本体)
オレンジ
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
材質
耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0239
ケース
あり
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)
120
規格
米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値
21
トラスコ品番
373-9805
色
ホワイト
イヤホン形状
ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
用途各種製造現場騒音作業現場
NRR値
21dB
規格
EN352適合品
コード
無
トラスコ品番
823-0620
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色
イエロー
サイズ
フリー
質量(g)
9
1組
¥369
税込¥406
当日出荷
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。
数ある耳せんの中でも
トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質
ポリウレタン
付属品
携帯ケース
サイズ
レギュラー
アズワン品番
65-1833-97
遮音値(dB)
32
松吉医科器械コード
02-4230-01
1組(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。
オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場
NRR値
22dB
トラスコ品番
770-4780
材質
【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
32
規格
JIS T8161EP-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×150
コード
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値
25
コード
あり
トラスコ品番
336-9803
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2
ケース
なし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値
26dB(ANSI S3.19準拠)
色
赤
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)
ABS
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷