使用中のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
15,671件の「使用中」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使用中 マグネット」、「使用中 空室」、「ドアプレート」などの商品も取り扱っております。
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容 使用中-空室 材質 アクリル板 仕様 スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容 空室/使用中 材質 アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm) 40 奥行(mm) 15 表示 (スライド可変)アクリルマット板 表示方式 UV印刷 材質(フレーム) アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様 JIS規格品 紙質 上質紙 製本 無線とじ
1冊ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。 開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。 両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として 文字内容 (表)清掃中、(裏)作業中 取付方式 スタンド式 材質 PP 黄色 タイプ 両面表示 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×25×620
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キズや汚れに強く、水もはじくこだわりの素材。 メニューが映える、透明で丈夫な中袋を使用。 素材・加工とも安心と信頼の日本製。
仕様 OP袋入 材質 本体:PVC、中袋:透明PVC(本体溶着) 用紙サイズ A4(210×297mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 ページ数 タテ入れ8ページ(4枚)
1セット(5冊)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠 材質(本体) ステンレス 本体寸法(mm)奥行 55 材質(扉) ステンレス 本体高さH(mm) 100 本体幅(mm) 80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm) 500 材質 バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

*よれた糸でも糸落ちスムーズ! <風の抵抗を極限まで抑える半円形の形状>使用中はウキのトップに半円シモリがフィットするので、風や波の影響を受けません。 <シモリ穴はスローテーパーの流面仕上げ>穴が流面なので、道糸を傷つけません。 <ラインがスムーズになじみ、引っ掛かり無し>道糸との接点が少ないため、よれた道糸でも引っ掛からず、スムーズな糸立ちを実現しました。
入数(個) 8
1袋(8個×1袋)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RYUGI(リューギ)ヴェスパ
パーツ全てに意味を込めた、フィネスジグヘッド。現代主流の4lb以下のラインを用いたフィネスフィッシングでの使用を前提とし、設計。バラシが多いジグヘッド。このウィークポイントを補う為、貫通力を優先。 細軸設定とすると共に、バーブを小型化。更にTCコートとサイバーメタルを採用。フック形状はアイとフックポイントを絶妙の位置に配し、クラス最上級の掛りを実現。バラシを抑えた。アクション時のレスポンスを向上させる為、素材はタングステンを使用し、重心は一点に集中。ワームのズレを抑えるキーパーは、ワームのシルエットを崩さないよう小さく、かつ、しっかり止まるよう設計。結び位置がラインアイの前後にズレる事によって、アクションが変化するフィネスジグヘッド。アイをヨコアイとする事で、使用中に結び位置が変わらず、アクションが安定する。パーツひとつひとつに意味を込めた、スタンダードフィネスジグヘッド。
用途フィッシング
1枚(5個)ほか
580 税込638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレの中の汚れを落とし、除菌もできるおそうじシート。厚手・丈夫なので安心。使用後はトイレに流せます。
用途便座、トイレ床、壁などのお掃除に。 シートサイズ(mm) 310×245 香り ミントの香り 種別 詰替用 シリーズ クイックル 使用場所 トイレ 商品タイプ つめかえ用
1パック(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。
用途工事現場、災害現場での誘導に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1320×1840~2600×1060 質量(kg) 155.5 電源 ソーラーパネル、バッテリー、AC電源 画面寸法(mm) H320×W960 消費電力(W) 4.2(表示内容により異なる) 連続動作時間 12日 関連資料 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類 レンタル
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:シリンダー錠 材質(本体) ステンレス 本体寸法(mm)奥行 55 材質(扉) ステンレス 本体高さH(mm) 100 本体幅(mm) 80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

タフなウエット、1枚で広々サッパリ!洗浄液を含んだ、フローリングやビニール床用おそうじシート。3層構造の厚手シートから洗浄成分が適量徐々に出てくるので、1枚で広々お掃除ができます。洗浄成分の働きで、砂ボコリ・皮脂汚れをスッキリ落とします。ふいた後はベタつきがなく、サラッとした仕上がり。除菌剤配合で、部屋中いつでも清潔除菌。 香り残らないタイプ。使用の目安は、シート1枚(両面)で約10畳です。
用途床(フローリング、ビニール)・網戸・家具・戸棚・ドア・ドアノブ・電気製品・電話等 商品タイプ 取替シート 寸法(mm) 約205×約285 タイプ ウェットシート シリーズ クイックル
1袋(20枚)
629 税込692
当日出荷

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質 鋼管製 仕様 管端用 表面処理 電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライeデスク(Wタイプ)
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。 ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。 単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。 ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品 キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質 天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm) 700 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様 ライト出力色 = 白。強度 = 14000mcd。口金 = 小型溝。チップタイプ = シングルチップ。直径 = 4.9mm。長さ = 15mm。ビュー角 = 120 °。定格電流 = 20mA。寿命 = 100000h 電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類 車載灯 定格電圧(V) DC4.5 光源 LED 材質 (グローブ)PC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用電池 アルカリ乾電池単3×3個 点滅 変速 付属品 盗難防止フック、ビス2本 保護構造 IP54 視認距離 約1km(昼間) 規格 NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃) -20~60 構造 直視型、磁石、屋外 動作方式 手動 機能 電池式、点滅、無線 材質(ボディ) ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中皿を使用する際のフタになります。 中皿を使用しないときは11392の外嵌合蓋をご使用ください。 空気穴付き
適合本体 11388、11389 材質 PP透明 寸法(Φ×mm) 130×H16 レンジ
1枚(600枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質 ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.) 21 伸び(%) 160 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117.6 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 最大テープ外径(Φmm) 約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)