供給器のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
1,270件の「供給器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキエア抜き 工具」、「自動ネジ締め機」、「ねじ整列」などの商品も取り扱っております。
4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL) 500 トラスコ品番 471-6469 材質 アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口) 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 約220 危険物の類別 非危険物
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様 3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応 付属品 専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405) 質量(g) ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く) 消費電力(W) 突入時:27、安定時:10.8 コード長さ(m) (接続)1.2、(電源)1 ヒーター セラミックヒーター 温度制御 定電力制御 設定温度(℃) 210~600 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20 ヒータータイプ セラミックヒーター 最大ツカミ幅(mm) 10
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L) 1 クランプ幅(mm) 17(最大) ノズル口径(Φmm) 17 サイズ(mm) 115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L) (ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質 (ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径 (トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ホース長さ(m) 約1 使用の目安 (軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種 二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×7 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L) 1.8 付属品 エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×250 接続口径(inch) PT1/4 ホース内径(Φmm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.5~1.2 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


1台
51,980 税込57,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 セット内容 レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg) 約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 18まで ねじ容量(cc) 150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサー ネジ供給/側光距離可変式 電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 入力電流(mA) 500 付属品 ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式 ネジ供給量可変式 容量 M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源 ACアダプター 適応ねじ径 M2.0~M5.0 質量(kg) 約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V) AC100 入力電源(V) DC12 質量(kg) 約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×181×145 適合ねじ径(M)(mm) 1.0~3.0 外部出力 標準化(信号線) 使用電源 ACアダプター 入力電流(mA) 500 回路 (保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm) 20まで ねじ容量(cc) 80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L) 1 仕様 ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0792 材質 PE 質量(g) 170 寸法L(mm) 282 寸法D(mm) 100 寸法l(mm) 182 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格 FMVSS NO.116 DOT4 使用方法 1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃) (ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他 【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品 木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg) 約1.3 使用温度範囲(℃) -10~+40 外形寸法(mm) 高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V) AC30 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 1max 周波数帯域(MHz) 10~710 入力電流(A) 0.35(35VA)以下 電圧定在波比 1.5以下 挿入損失(dB) 1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV) ±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

東邦金属工業簡易ガス供給器
ガス器具はLPガス用です。
付属品 カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m) 質量(kg) 1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×275 連続使用時間(時間) 6 TKG品番 9-2125-0301 TKG品番(2017) 6-1959-0301
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃) 0~60 タンク容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
8日以内出荷