- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 生ゴミ処理
- 促進剤のおすすめ人気ランキング
促進剤のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新610件の「促進剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンポスト 殺虫剤」、「硬化促進剤」、「発根促進剤」などの商品も取り扱っております。
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え色クリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)553寸法(mm)約Φ65×240材質ピレスロイド系防虫剤
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト質量(g)610
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂寸法(mm)約370×360×490色ベージュ質量(g)1920容量(L)約18
1セット
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止する為、研削力がアップします。優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。
用途研削・研磨時の目詰まりと焼けを防止寸法(mm)127(120)X60(53)X37 ※製品は台形のため、測定部分によっては、()内の寸法になります。容量(g)190
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
タイムケミカルコンクリート凹凸補修材 硬化促進剤
トラスコ品番819-5694容量15g×10本入り危険物の類別非危険物
1セット(15g×40本)
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。
本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%性状類白色粉末農林水産省登録第(号)6071毒劇区分普通物
1本(20g)
¥299税込¥329
当日出荷
約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5色表/ODグリーン、裏/黒長さ(m)50使用目的耐候防草幅(m)2アズワン品番65-9328-21耐候年数(年)約3
1巻
¥30,800税込¥33,880
翌日出荷
使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
中期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして寸法(mm)480×620仕様しぼりロープ付き材質ポリエチレン,UV剤色白使用の目安約2年質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥299税込¥329
当日出荷
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用長さ(m)0.517色緑材質再生PP厚さ(mm)51仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2寸法(mm)517×517×51エコマーク認定認定荷重(t)(最大圧縮)36/枚適合車種普通車エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷
炭酸ガスが温浴効果を高めて、血行を促進。疲れ・肩こり・冷え性に効果があります。ぬるめのお湯でも、温まり感が持続します。お風呂のお湯がやわらかくなる肌にやさしい入浴剤です。
使用場所浴室シリーズバブ医薬品医療機器等法医薬部外品
東都興業ヒロガーデン3
従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコールトラスコ品番122-0144塗布方法ハケ塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。
燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。
低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
東都興業ヒロガーデン10
従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
用途家庭園芸用質量(kg)250奥行(m)2.5関連資料カタログ(1.33MB)取扱説明書(15.99MB)高さ(m)1.0×1.8間口(m)3.6 / 9.1
1セット
¥269,800税込¥296,780
4日以内出荷
みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ
1.フッ素が長く留まる独自の「高密着フッ素処方」。エナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぐ!
エナメル質に対し、吸着性の高い”コーティング剤”が「フッ素」を引きつけ、「フッ素」を歯面に長く留めます。
2.独自成分が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくする。
独自成分「TDS※」が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくします。
※TDS:テトラデセンスルホン酸Na(洗浄剤)
3.選べる2つの香味
香味は、辛さを抑えた「マイルドミント」、爽快な「フレッシュミント」の2つ
シリーズクリニカ