- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 保持回路リレーのおすすめ人気ランキング
保持回路リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「保持回路リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 自己保持リレー」、「自動交互リレー」、「ラッチングリレー 24V」などの商品も取り扱っております。
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質
樹脂
質量(g)
約70
電源電圧(V)
DC12(極性あり)
消費電流(mA)
50以下
入力信号
無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式
出力時間
連続
出力信号
無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A
設置場所
屋内:壁掛式
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。
独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。
耐電圧AC2,000Vをクリア。
分類
基準形
極数
2
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V)
DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)
50
入力信号
無電圧リレー接点
出力信号
無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A)
出力時間
ワンショット約2秒
表示灯
緑色LED(受電時点灯)
配線接続
端子式
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-5~+50
質量(g)
約80
材質
樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
取付方式
プラグイン
極数
2
接点構成
DPDT
保存温度(℃)
-40~80
保護
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
動作温度範囲(℃)
-40~60
最大スイッチング電圧(DC V)
30
種類
制御盤用リレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-73
コイル定格電圧(V)
DC24(セットコイル)/DC24(リセットコイル)
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
52(セットコイル)/25(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
動作機能
2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など