- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 保水 シートのおすすめ人気ランキング
保水 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新174件の「保水 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「底面給水 マット」、「吸水シート」、「育苗 シート」などの商品も取り扱っております。
きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。
ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。
2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電
厚さ(mm)
1
仕様
圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%
サイズ
870mm角
保水率(%)
1050
引張伸度(%)
200
引張強度(kPa)
280
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ドリップ吸収性、拡散性に優れたシートです。吸収力・保水力を高めているため、肉や魚などの生鮮食材の乾燥を防ぎます。パルプ100%肉のドリップの吸収、拭き取り、保管に適しています。
「生鮮物の色味がはっきり見やすい白」と、「よりコストダウンした無漂白」タイプの2種類を揃えました。
用途食材の保存、ドリップ取り、油切り、敷き紙、調理器具の除菌作業などに。
幅(mm)
600
長さ(m)
100
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
トラスコ品番
483-5531
材質
ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)
5
NETIS番号
CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)
3
材質
表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
合成繊維
幅(mm)
1000
色
グレー
長さ(m)
10
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)
1000×1000
使用目的
除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
1
色
表:茶色、 裏:黒色
材質
両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様
(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質
特殊ビニロン紙
使用可能回数
数回
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
タイプ
ウェット
シリーズ
ウェーブ
商品タイプ
取替シート
1個(28枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
トラスコ品番
200-0990
質量(g)
330
タイプ
ウェット
シートサイズ(mm)
210×280
アズワン品番
64-8376-21
商品タイプ
取り替えシート
1袋(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
厚さ(mm)
1
仕様
水での膨張率:3%
寸法(mm)
1200×600
耐熱性
60℃
引張伸度(%)
30
引張強度(kPa)
1200
圧縮応力25%(kPa)
300
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89
1枚
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番
701-57-27-01
材質
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式
09-1115-01
寸法(cm×m)
37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター
インクなどの含浸、および吸液体
ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター
消音材
粉体搬送用多孔質板
仕様
水での膨張率:3%
寸法(mm)
1200×600
耐熱性
60℃
引張伸度(%)
50
引張強度(kPa)
1600
圧縮応力25%(kPa)
900
気孔径(mm)
90μm
気孔率(%)
91
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
ヤシ繊維
幅(mm)
1000
色
グリーン
長さ(m)
10
ドリップ吸収性、拡散性に優れたシート。吸水力、保水力を高めている為、肉や魚の生鮮食材の乾燥を防ぎます。肉のドリップを吸収、拭き取り、保管に適しています。使いやすいミシン目つき。約263カット
材質
パルプ100%
寸法(mm×m)
300×100
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。
シートサイズ(mm)
250×350
トラスコ品番
760-4793
質量(g)
380.5
関連資料
使用例
1袋(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
各種製造工程における吸水・拭き取り材。
吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
仕様
圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%
サイズ
870角
保水率(%)
1050
引張伸度(%)
200
引張強度(kPa)
280
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89