- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 保温ポット大容量のおすすめ人気ランキング
保温ポット大容量のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「保温ポット大容量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魔法瓶 2L」、「保温 ポット 業務用」、「ステンレス魔法瓶」などの商品も取り扱っております。
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質
内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色
シルバー
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色
ステンレスブラック
エコマーク認定
認定
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
エコマーク認定番号
10 146 008
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質
(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度
9度以下(6時間)
材質
ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」
容量(L)
1
材質
本体ステンレス
質量(kg)
0.8
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×170×275
保冷温度
8℃以下(10時間)
保温温度
51℃以上(24時間)、66℃以上(10時間)
TKG品番
9-0878-0501
TKG品番(2017)
6-0788-0501
エコマーク認定番号
10 146 001
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
スポーツドリンク対応、保冷専用
材質
(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)
60
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質
内びん:ステンレス
色
シルバー
エコマーク認定
認定
機能
(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式
エアー
エコマーク認定番号
10 146 004
エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質
本体ステンレス
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×255×380
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番
9-0877-0101
TKG品番(2017)
6-0787-0101
エコマーク認定番号
10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。
人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。
市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様
アルミタンク使用
色
ブルーグレー
口径(Φmm)
148
機能
コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー
保温効力(℃)
72以上(6時間)
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)
2.2
材質
ステンレス
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
70
本体質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×230×285
機能
傾斜漏れ防止
保温効力(℃)
54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)
8以下(10時間)
エコマーク認定番号
10 146 001
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色
ネイビー
材質
内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質
内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
色
ネイビー
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質
内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)
3
材質
ステンレス
エコマーク認定
認定
口径(Φ)
7cm
本体質量(kg)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×230×325
機能
傾斜漏れ防止
保冷効力(℃)
24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)
エコマーク認定番号
10 146 001
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
色
クリアーステンレス
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)
内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品
開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源
AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)
内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.2×26×40
アズワン品番
64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底
容量(L)
1.85
材質
本体銅版
質量(kg)
1.2
エコマーク認定
認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×185×330
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番
9-0878-0101
TKG品番(2017)
6-0788-0101
エコマーク認定番号
10 146 001
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷