- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 保温容器のおすすめ人気ランキング
保温容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新291件の「保温容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱容器」、「耐熱発泡スチロール」、「保温」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質
PP(ポリプロピレン)
保温弁当箱用の専用部品です。
材質
本体/PP、断熱材/発泡ポリエチレン
食器洗浄機
○
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)
140
EBM品番
7888430
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業性、使用感を向上させ、より質の高い「満足」をお届け。
高級感のある赤黒漆器調、電子レンジ対応食器。
夏場の配送に配慮した保冷材つき(主菜入れ)。
スタッキングしやすく、バキュームしにくいバキューム防止構造食器。
セット内容
飯器約440mL、汁椀約230mL、仕切付主菜入れ約530mL、漬物入れ約145mL
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×300×90
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)
140
EBM品番
7888410
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質
発泡PP
材質
本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様
推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色
ブルー
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)
140
EBM品番
7888420
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)
140
EBM品番
7888450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
付属品
コルク栓
材質
ステンレス
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定
認定
対応
IH
材質(フタ)
ステンレス
エコマーク認定番号
10 146 011
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色
ブルー