- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 車内用
- 保護つや出し剤 アーマーオールのおすすめ人気ランキング
保護つや出し剤 アーマーオールのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「保護つや出し剤 アーマーオール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床コーティング剤」、「合成皮革 クリーナー」、「ダッシュボードクリーナー」などの商品も取り扱っております。
室内木部用コーティング塗料。
マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。
健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。
耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。
有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。
木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。
強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。
水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。
ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。
割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。
優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用
テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等
成分
ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水
使用方法
(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。
使用の目安
1m2あたり約80~100mL
主な用途
木床
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱、耐水、速乾
乾燥時間
(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプ
クリア
pH値
8.0(弱アルカリ性)
種別
保護艶出し剤
使用温度範囲
常温
主成分
シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別
エアゾール
成分
シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプ
ミストタイプ
液性
油性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
39mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。
用途各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆
色
グリーン
厚さ(μm)
乾燥後標準被膜:20~50
主成分
酢塩ビ共重合樹脂
適合材
鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス
指触乾燥時間(分)
約10(実使用硬化:約120分、完全硬化:約48時間)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用
成分
シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤
種類
水性、スプレー
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。
タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別
非危険物
1本(450mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに
成分
ジメチルポリシロキサン、水
タイプ
液体(水性)
液性
中性
pH値
6~7
液色
白色
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。
特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。
ベタつきもありません。
UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。
伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。
成分
シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤
トラスコ品番
481-0589
容量(mL)
200
質量(g)
248
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×65×42
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。
タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別
非危険物
1本(2L)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分
シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)
210×Φ50
質量(g)
290
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
変色・色あせたダッシュボード等の樹脂部分に塗布すると、テカリやベタつきのない自然なツヤに仕上がります。
用途自動車ルーム用
仕様
水性
危険物の類別
非危険物
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分
シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他
タイプ
中粘度
液性
中性
pH値
7.5
使用方法
1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)。色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤
液性
水性
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
抗菌剤防カビ剤配合。べトつかない自然な艶。皮膜がパーツを保護して劣化ひび割れ色褪せや帯電を防止します。
用途車の洗車
幅(mm)
95
高さ(mm)
215
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
水生タイプでべとつかず村にならない。
用途未塗装樹脂部分、ダッシュボードや樹脂部分、レザー部分、ゴム、タイヤなどの保護&ツヤダシ
危険物の類別
非危険物
1個(1800mL×1個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
使用可能回数
約7台
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ダッシュボードについた手アカ、ヤニ汚れを強力に分解して洗浄し、サラッとしたナチュラルなツヤを出し、抗菌、保護します。タイヤ、バンパー等のツヤ出しにも最適です。
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分
シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性
中性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こびりついた汚れを除去する。クリーナー成分配合&ツヤ出し!。特殊ポリマーでツヤ出し。汚れ再付着防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつや出し用
特性
耐紫外線
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥619
税込¥681
当日出荷