- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 俺の自販機のおすすめ人気ランキング
俺の自販機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新79件の「俺の自販機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お茶タンク」、「シューズ ボックス 透明」、「アルファ ロッカー」などの商品も取り扱っております。
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源のない所でも使用できます。無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
仕様
100円硬貨専用、販売選択数:1種類
寸法(mm)
342×220×780、無地箱:83×35×107
質量(kg)
18
タイプ
本体
収納数
無地箱:24箱
操作
購入操作:手動前面ハンドル操作
アズワン品番
8-8848-21
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
鍵
シリンダー錠
付属品
-
材質
本体/スチール、扉窓/アクリル
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。
ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
仕様
完成品、シリンダー錠付
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。
スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。
無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)
【無地箱】83×35×107
アズワン品番
8-8849-11
1袋(100枚)
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
鍵
コインリターン錠式
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
最大40種類販売可能。冷蔵機能も搭載(冷蔵⇔周温切替え可能)。売切れ検知機能搭載。商品重量50g~20Kgまで販売可能。ロッカー型のため、型崩れせずに販売可能。工具不要でロッカー内の部屋サイズ変更可能。※8パターンの組合せ。キャッシュレス対応可能(オプション)
用途・営業時間外の販売。・サテライト店舗。・店舗と自販機併用での販売。・人手不足への対応。・人件費削減。・フードロス対策
仕様
現金販売可能価格:9990円、紙幣対応:1000円
設置寸法・奥行(mm)
650
定格消費電力(W)
195(電熱装置:138)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1854×1785×620
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
21日以内出荷
厚さ0.1mmで軽く、しなやか。書類の郵送や簡単な仕分けに活躍のフィルムホルダーです。商品自体が軽いので中に入れる紙の枚数によっては、郵送費用が軽減できる場合があります。大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
サイズ
A4
色
クリアー
材質
ポリプロピレン(PP)0.1mm
外形寸法(mm)
縦310×横220
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質
HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
電源(V)
単相100
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
鍵
なし
仕様
完成品
付属品
名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
材質(本体)
スチール
材質(扉)
ABS樹脂
均等耐荷重(kg/段)
10
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品
専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)
AC100、DC12
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)
約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式
ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度
目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度
目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)
(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)
約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
タイプ
ゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
310×220
色
クリア
サイズ
A4
材質
PP(ポリプロピレン)