- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 停水キャップのおすすめ人気ランキング
停水キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「停水キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉栓キャップ」、「閉栓プラグ」、「バルブストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
材質
合成樹脂
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品
専用キー
材質
黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き
材質
黄銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質
ポリプロピレン
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質
PVC
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして
穴径(mm)
10(パドロック用)
用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。
材質
黄銅
適合品番
649-830、649-821、GA-KW026
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
付属品
カギ1個
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質
ポリプロピレン
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質
黄銅
取付ねじ
W24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様
節水固定コマ仕様、首長かき式
色
シルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
鍵穴付
ロックアウトが、安全作業の鍵です。
ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
材質
ポリプロピレン
適合バルブハンドル径(Φinch)
10~13(254~330.2mm)
外径A(Φmm)
343
厚さC(mm)
73
内径B(Φmm)
102
日本緑十字社品番
195015
質量(kg)
1
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)
(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10
質量(g)
255
アーム長さ(mm)
157/95
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カギ穴は対辺8ミリ
材質
黄銅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
G1064GYの交換用部品です。
トラスコ品番
337-9162
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷