側溝 スコップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「側溝 スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字溝清掃」、「溝シャベル」、「どぶさらいスコップ」などの商品も取り扱っております。
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm) 650 質量(g) 500 板厚(mm) 1.2 頭部長(mm) 130 先幅(mm) 105 頭部深さ(mm) 35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)155 全長(mm) 1380 質量(g) 720 深さ(mm) (頭部)65 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm) 630 トラスコ品番 762-6011 材質 ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g) 230 先幅(mm) 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 505 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm) 900 質量(kg) 1.3 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 200 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 170 肩幅(mm) 165 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
3,500 税込3,850
8日以内出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。 刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。 本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。 水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。 約43度の角度で使いやすいです。
用途側溝などの清掃作業 全長(mm) 1210 質量(kg) 1.1 刃先幅寸法(mm) 136 関連資料 (0.76MB) 刃先長(mm) 250
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。 寸法(mm) 1200 質量(g) 1000 刃先幅寸法(mm) 140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。
用途側溝の除草作業、泥すくい。 材質 ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール 全長(mm) 約1200 ヘッド幅(mm) 約135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)200 全長(mm) 1090 質量(g) 400 深さ(mm) (頭部)60 先幅(mm) (頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

溝に溜まったゴミや泥をすくい取ります。軽くて丈夫なポリカーボネイト製。水切りスリット付き。
用途溝掃除用。 材質 ポリカーボネイト、スチールパイプ、ポリプロピレン 長さ(mm) 約160(スコップ部) 幅(mm) 約90(スコップ部) 全長(mm) 約660
1本
789 税込868
4日以内出荷

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番 411-5627 材質 刃先:スチール、柄:木 全長(mm) 1415 質量(kg) 1.4 爪長さ(mm) 185 先幅(mm) 125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質 頭部:ステンレス。柄部:木 幅(mm) 130 全長(mm) 430 高さ(mm) 430 質量(g) 260 奥行(mm) 95 頭部長(mm) 120 先端幅(mm) 90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (頭部)180 全長(mm) 950 質量(g) 830 深さ(mm) (頭部)50 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)150
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm) 450 質量(g) 300 頭部長(mm) 150 先端幅(mm) 95
1本
649 税込714
当日出荷

溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。
種別 差込型 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)