- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 側溝 蓋 持ち上げのおすすめ人気ランキング
側溝 蓋 持ち上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「側溝 蓋 持ち上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝工具」、「側溝蓋吊り金具」、「グレーチングリフター」などの商品も取り扱っております。
コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。
全長(mm)
450
質量(g)
2150
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番
407-3209
セット内容
ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)
全長(mm)
600
高さ(mm)
90
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
90
クランプ範囲(mm)
32~59
寸法D(mm)
90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様
ハンド・マシン両用タイプ
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質
スチール
仕上
ニッケルメッキ
吊上能力(kg)
500
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質
高抗張力鋼
仕上
紫色焼付塗装
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
用途側溝蓋の持ち上げに。
質量(g)
3300
溝長(mm)
対応側:600/500/400/330
最大荷重(kg)
60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅
26cm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)
350
質量(g)
300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質
S‐50C
全長(mm)
350
質量(g)
310
仕上
ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)
5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)
7.8
寸法H(mm)
70
寸法d(mm)
Φ16
使用荷重(kg)
(最小~最大)20~200
寸法t(mm)
8
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
80~350
寸法E(mm)
104
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
150
寸法G(mm)
10
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32
適合部材
歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
寸法d'(mm)
18
有効開口寸法A(mm)
500・600
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
全長(mm)
430
質量(kg)
4.4
アズワン品番
64-2296-55
1台
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
エスコ品番
EA984DT-600
全長(mm)
505
質量(kg)
6.9
使用荷重(kg)
200
1個
¥66,400
税込¥73,040
8日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質
SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)
600×150×8
全長(mm)
600
色
シルバー
質量(g)
393
タイプ
ロングタイプ
耐荷重(kg)
500(垂直吊り)
太さ(mm)
Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷