傾き防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
213件の「傾き防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタットバー」、「傾きセンサ」、「固定」などの商品も取り扱っております。
規格 Φ4mm×500mm(4mmバー(2本)、ビス(4個))で1組 適合ボックス メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
1セット(10組)
989 税込1,088
翌々日出荷

メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
規格 Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)・ビス(8個))で1組 適合ボックス メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス埋込スイッチボックス)×2個付け
1セット(10組)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ストッパー 1箇用 適合ボックス メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
1セット(10組)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4mmバー
パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。
全長(mm) 500 適合ボックス Barクイックシリーズ、アウトレットボックス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
付属品 回転ストッパー付 規格 Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組 適合ボックス メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
1セット(10組)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット 無し ねじ規格 並目 材質 (ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
8,790 税込9,669
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取付ける場合に使用します。 別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かない様に固定する部材です。
適合ボルト径 W3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷

スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。 ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
適合 メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け、メーカーセーリスボックス。(樹脂製1~3個用)×2個付け、(樹脂製4~6個用)×1個付け 規格 3分スタット無
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。 自動調心ころ軸受には、標準形以外にさまざまな形式の軸受があり、特にE形は負荷容量が大きい。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 自動調心ころ軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 軸穴種別 円筒穴形 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格 JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質 【球面座金】SUS303 材質(本体) SUS303 強度区分 【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70 材質(ワッシャー) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側首振り。 送り角度5度。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 送り角度(°) 5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)