傾斜 運搬のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
218件の「傾斜 運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 キャリー」、「アシスト 台車」、「運搬 機」などの商品も取り扱っております。
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0106 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ 4輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部) アルミ 許容荷重(N) (コンベヤ全体)980
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷


摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。 長さ(mm) 420(パイプ) 質量(kg) 1.2(シート) 長さL×幅W×厚さ(mm) 1500×600×1.5(シートサイズ) 許容質量(kg) 150
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 約270 傾斜角度(°) 【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg) (平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg) 33 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 連続使用時間(時間) 約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー 鉛酸 モーター出力(W) 250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah) 12 バッテリー電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質 耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。 ブレーキ 前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ 最大積載量(kg) 120 本体質量(kg) 45.3(バッテリー7kg含) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 最小:1080×580×880、最大:1270×820×980 荷台寸法(mm) フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式) ハンドル高さ(mm) (上)980、(中)930、(小)880 バッテリー DC12V10A×2個=24V/10Ah 充電時間(時間) 8~14 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行時間 2時間(100kg積載時) 登坂角度 12度
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

質量(kg) 4.5 85 濃灰 均等耐荷重(kg) 100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 338×854×123
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) 車輪:(約)20 質量(kg) 8.1 車輪径(Φmm) 約220 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約80 荷台寸法(長さ)(mm) (約)300~500×700~850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)300~500×1020~1150×890mm タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様 折りたたみハンドル 高さ(mm) 乗越え段差許容:40 材質(車輪) プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 466 最大積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 878 材質(フレーム) プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル) 鉄・プラスチック キャスター金具 ステンレス・スチール 特性 悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm) 688 材質(荷台) プラスチック ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

最大積載量(kg) 110 トラスコ品番 485-0076 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 810×1370×860 モーター出力(W) 250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah) 24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応) 対応 走行時間 約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg) 48(バッテリー、パイプ荷台含む) 角度(°) 最大登板:12(120kg積載時) 最大積載量(kg) 120 全長×全幅W(mm) パイプ荷台寸法:870~970×660~860 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 1350×740×830~900 バッテリー DC24V/12A(充電式100V 50/60) 速度調節方式 前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式) 最高速度(km/h) 低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg) (平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg) 30 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 連続使用時間(時間) 約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー 鉛酸 モーター出力(W) 250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah) 12 バッテリー電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷