- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 傾斜スタンドのおすすめ人気ランキング
傾斜スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新325件の「傾斜スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度 調整 台」、「傾斜台」、「ペットボトルスタンド」などの商品も取り扱っております。
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質
SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)
2
積載荷重(kg)
20
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別
MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm
アズワン品番
1-5926-02
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
100×100~160×100~160
アズワン品番
2-5753-01
1個
¥5,257
税込¥5,783
当日出荷
材質
アクリル透明t2
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質
ポリプロピレン(PP)
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.55MB)
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番
1-5926-01
材質
置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)
166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲
±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
立て数(本)
15
寸法(mm)
262×139×136
穴寸法(Φmm)
32.8×32.8
アズワン品番
2-715-02
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。
滑りにくく安定してご使用いただけます。
材質
ナイロン、アルミ合金、スチール
質量(g)
約272
耐荷重(kg)
15
適合サイズ
~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約46×290×30
トラスコ品番
102-7295
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
質量(g)
90
1セット(5個)
¥799
税込¥879
当日出荷
サンプルの回収がしやすくなります。自然な姿勢でピペット操作ができて負担を軽減できます。座った状態でも観察し易い。一般的な6穴プレート、24穴プレート、96穴プレートなどの使用が可能です。
全高(mm)
40
積載可能寸法(mm)
180×90
傾斜角度(°)
(最大)35(ストッパーのついた手前方向にのみ傾斜するので落下の心配はありません)
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
材質(本体)
スチール、アジャスター付
適合サイズ
B2縦~B1縦
関連部品
AB220,AB221
パネル厚(mm)
20以内
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×250×18~111
質量(g)
約730
耐荷重(kg)
2.5
対応
ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ
材質
アルミ合金、シリコン
セット内容
スタンド本体、保証書
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品
取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質
(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール
質量(kg)
約1.8
天板耐荷重(kg)
10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×160(組立時突起部含まず)
関連資料
(0.85MB)
材質
スチール、クロームメッキ
間口(mm)
450
奥行(mm)
330
高さ(mm)
100
材質
ハイフレックス化粧版
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×330×100