- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 傾斜ローラーのおすすめ人気ランキング
傾斜ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新303件の「傾斜ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパーローラー」、「傾斜 ゴム」、「クシ目ヘラ」などの商品も取り扱っております。
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)
(基本ユニット)50×150
ピッチ(mm)
(ローラ)15
材質(ローラー部)
POM
ローラ強度(kg)
0.5
ローラ径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼、ベアリング入り
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)
スチール鋼
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。
スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。
2Rと4Rがあります。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
60×35
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
35×75
仕様
鋼ベアリング入り
幅(mm)
75
ローラー径(Φmm)
35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
隅押えや、階段の立ち上がりのコーナー等にご使用ください。ベアリング入です。
材質(ローラー部)
鉄(クロームメッキ)
径(Φmm)
(最大)50・(最小)35
ローラー幅(mm)
50
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
幅(mm)
50
全長(mm)
180
質量(g)
480
仕上
クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
仕様
鋼ベアリング入り
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
材質
フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
9
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0403
長さ(mm)
905
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)
179
ローラー径(Φmm)
35
ローラーエッジにR加工を施し、木製巾木やソフト巾木などの壁面を傷めにくいコンパクトで扱いやすいローラーです。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
35×40
仕様
鋼ベアリング入り、2R
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)
(基本ユニット)15×150
ピッチ(mm)
(ホイール)15
強度(kg)
(ホイール)0.5
ホイール直径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
POM
1個
¥299
税込¥329
当日出荷