- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 傾斜下敷きのおすすめ人気ランキング
傾斜下敷きのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新89件の「傾斜下敷き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「伐採用くさび」、「物置 スペーサー」などの商品も取り扱っております。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質
ポリプロピレン(PP)
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
トラスコ品番
102-7295
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
質量(g)
90
1セット(5個)
¥799
税込¥879
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)
120
幅(mm)
60
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
種別
転倒防止ストッパー
エスコ品番
EA979DH-21
1パック(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。
表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止
材質
ビーチ材(無塗装仕上げ)
種別
転倒防止ストッパー
エスコ品番
EA979DH-22
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質
PE系樹脂
色
黒
関連資料
商品リーフレット(0.63MB)
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
32~38
熱処理
あり