- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 充電コードのおすすめ人気ランキング
充電コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,218件の「充電コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント タップカバー」、「充電コード iphone」、「ライトニングケーブル」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他
90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)
約105
ポート数
2
コネクタ形状
USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種
2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×58×58
定格出力電力(W)
合計24
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5
ペン型充電式インパクトドライバー差しです。
型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。
落下防止コード用ベルト通し付。
背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
300
質量(g)
130
奥行(mm)
60
アズワン品番
64-3210-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
6口タイプのマルチタップまで対応可能。
上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。
ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。
製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。6口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。
上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。
色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。
材質
PP樹脂
質量(g)
個装:約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
個包装:約 38.5×11×10
電源
ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)
1670
ディスプレイ
15.6型ワイド
スピーカー
ステレオスピーカー(内蔵)
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイス
マルチタッチパッド
Webカメラ
あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LAN
インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
オフィスソフト
なし
ペン型充電ドライバーを収納。
ケース先端は貫通タイプなので、ビットやソケットを付けたまま収納できます。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。
日本製。
材質
【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ
質量(g)
150
サイズ(cm)
25×8×6
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色
グレー
ケーブル種類
高耐久ストレート
取得規格
MFi認証
仕様
高耐久ケーブル
出力電流(A)
最大2.4
対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)
インターフェイス
USB2.0/USB1.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
充電・データ転送用
仕様
充電専用
種類
ACアダプター
外形寸法(mm)
45(W)×31(D)×64(H)
出力電圧(V)
DC9
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
1
対応機種
SM4-31、BLM-80、SM3-21
コード
S0J0034
アズワン品番
67-7824-46
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様
RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)
260×165×12
サイズ
10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits
質量(g)
690
タイプ
Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
センサー
ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)
最大20
インターフェース
USB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度
5~95%(結露ないこと)
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)
-40~70
バーコード
【シンボル】。1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション。2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code。郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)
約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)
メイン:8800(交換可能)
OS
Android 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R)5.2
インジケータ
LED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)
-20~55
カメラ仕様
500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)
6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプ
ハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)
落下耐久(m)
1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様
RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)
260×165×12
質量(g)
690
センサー
ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)
最大20
インターフェース
USB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度
5~95%(結露ないこと)
ディスプレイ
10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)
-40~70
バーコード
【シンボル】。1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション。2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code。郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)
約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)
メイン:8800(交換可能)
OS
Android 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R)5.2
インジケータ
LED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)
-20~55
カメラ仕様
500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)
6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプ
ハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)
落下耐久(m)
1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
USB Type-C充電器
仕様
●対応機種:PJ-800シリーズ/RJ-3200シリーズ/MWシリーズ(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
アズワン品番
65-9210-91
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
6つの保護機能でトラブルを未然にガード
1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。
USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。
AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W
バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品
バッテリー接続コード
使用温度範囲(℃)
-20~+40
本体質量(g)
1400
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力
インバーター部:800W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:1000W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×212×76(突起部除く)
内蔵ヒューズ
40A×3個(平型ヒューズ)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード:70
瞬間出力(W)
最大2000(0.1秒以内)
動作電圧(V)
12.0~14.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
質量(g)
221
最大出力(W)
100(AC)
コード長さ(m)
1
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
80(AC)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。
軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に
付属品
木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
スイッチ
無断変速
コード長さ(m)
3
ストローク数(min-1[回/分])
0~4600
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
MAS-FB001専用充電器です。(オプション品)
電源コードギボシ仕様(MAS-FB003)
シガー電源コード(MAS-FB004)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。
連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。
コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。
連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品
リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚
トラスコ品番
342-0300
幅(mm)
330
色
黒
高さ(mm)
1105
奥行(mm)
240
電圧(V)
44
集塵容量(L)
4.5
消費電力(W)(50/60Hz)
480
騒音値(dB)
70
最大風量(m3/min)
1.56
バッテリー容量(Ah)
2.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様
内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh
セット内容
本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。
質量(kg)
0.57
色
ブラック
容量(mL)
ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで)
消費電力(W)
約60最大
定格
本体入力:DC5V(1.0A~3.0A)
連続使用時間
(目安)約14~15分程度
充電時間
約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36.5×9.5×10.5
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。
付属品
QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント
色
ブラック
質量(g)
44.3
対応OS
Windows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。
接続方式
無線
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
57.3×57.3×20.6
バッテリー
充電式リチウムポリマー
ボタン数
3
外部端子
USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル)
バッテリー容量(mAh)
579
ホイール数
1
無線通信方式
BluetoothFootnote(R) 5.1
Bluetooth
クイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応
ボタン仕様
(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数
2
仕様
耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質
ABS
質量(g)
約350
ポート数
2
スイッチ
個別
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×32×227
定格容量(W)
1400
ケーブル長(cm)
200
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeーA
L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
3P メス(L型) - 2P オス
変換タイプ
メス - オス
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書
(0.88MB)
ケーブル長(m)
約1.0
色
ホワイト
ケーブルコネクタ
USB Type-A/Lightningコネクタ
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧
USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)
出力端子
USB Type-A×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×41×28
質量(g)
ケーブル:約25、AC充電器:約40
対応機種
iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷