充電ボタン電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
235件の「充電ボタン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 充電器」、「ml2032 ボタン電池」、「パソコン リチウム電池 交換」などの商品も取り扱っております。
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×47.1×57.0 質量(g) 48(本体・部品・充電池) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 シートステー取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm) (取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間) 点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2.5 質量(g) 2.4 タイプ CR2025 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g) 約110(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 表示 3段階(ランプ点灯) 使用電池 コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 88×121×24 測定可能電池 (マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2 質量(g) 1.25 タイプ CR1620 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナガイド用充電器 RD-9711Z
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番 200-1833 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×215×90 アズワン品番 64-8659-96
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 1.6 質量(g) 1.2 タイプ CR1616 電圧(V) 3 外径(Φmm) 16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 5 質量(g) 6.2 電圧(V) 3 外径(Φmm) 24.5 タイプ CR2450
1個
139 税込153
当日出荷

1個
227 税込250
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×45.9×57.0 質量(g) 44(本体・部品・充電池のみ) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 使用時間(時間) 点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプ SR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 11.5×5.4 公称電圧(V) 1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格 CR2032 電圧(V) 3 寸法(Φ×mm) 約20×3.2 アズワン品番 64-8909-33 入数(本) 2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷