充電式オービタルサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
97件の「充電式オービタルサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸じんオービタルサンダー」、「ミニサンダー 充電式」、「コードレス サンダー」などの商品も取り扱っております。
コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~8600 運転時間(分) 約15(無負荷時) 定格電圧(V) DC10.8 使用温度範囲(℃) 0~40(充電池) 充電器入力 AC100V ホワイト 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V) 10.8 セット内容 パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm) 約170 幅(mm) 約95 質量(kg) 約770(バッテリー含む) 高さ(mm) 105(バッテリ含む) 電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 パッド寸法(mm) 135 ストローク数(min-1[回/分]) 22000 オービットダイヤ(mm) 約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 180 電流(A) 1.9 コード長さ(m) 約2 ペーパー寸法(mm) 約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約13000 付属品 ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg) 約1.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB) 約87/m 定格時間(分) 30 パッドサイズ(mm) 約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式サンダー(10.8V)
900gの軽さと低重心ボディで抜群の操作性 コンパクトな手のひらサイズ クランプ式 クリーンな作業が可能な集じん機能付 乾式
質量(kg) 0.9 回転数(min-1[r.p.m]) 10600 ペーパー寸法(mm) 75×140(クランプ式) バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 パット寸法(mm) 75×105 充電時間(分) 102 バッテリー容量(mAh) 2500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 180×74×122
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダ
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm) (四角)110×100。(三角)96×96 パッド寸法(mm) (四角)110×100 、(三角)96×96 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2心・2.5 付属品 サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ アズワン品番 64-7056-88
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm) 93×228 充電時間 実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm) 240 幅(mm) 94 高さ(mm) 145 質量(kg) 約0.8 パッド寸法(mm) 133×94 ペーパー寸法(mm) 135×94 適合バッテリー BL2018・BL1518 付属品 サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 プレート寸法(mm) 133×94
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー 高さ(mm) 153(蓄電池装着時) パッド寸法(mm) 125 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 径(Φmm) 3(旋回) モーター 直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分) 約35 ペーパー径(Φmm) 125
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業! 握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm) 90×186 回転数(min-1[r.p.m]) 約5000~11000 電源(V) AC100 電流(A) 1.8 消費電力(W) 150 コード長さ(m) 約1.8 ペーパー寸法(mm) 93×233 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.7 付属品 吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚) 定格時間(分) 30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm) (クランプ式)75×140 パット寸法(mm) 75×105 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 130 付属品 木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg) 0.76 トラスコ品番 379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式サンダー
操作性の良い低重心ボディ クランプ式 クリーンな作業が可能な集じん機能付 乾式
バッテリー容量(mAh) 2500 充電時間(分) 102 電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 10600 ペーパー寸法(mm) 75×140(クランプ式) パット寸法(mm) 75×105 バッテリー リチウムイオン 質量(kg) 0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×74×122 付属品 木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 135×94 寸法(mm) 133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm) 133×94(ベースプレート) 形式 ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×94×130 付属品 集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg) 1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

付属品 #80サンドペーパー×3枚 質量(g) 620 本体寸法(mm) 263×91×115(H) ペーパー寸法(mm) 95×95 アズワン品番 64-7925-03
1台
7,270 税込7,997
翌日出荷

吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約9000 モーター電圧(V) DC14.4 セット内容 コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1 長さ(mm) 約230 幅(mm) 約100 質量(kg) 約0.8 高さ(mm) 約157 電圧(V) 14.4 パッド寸法(mm) 100 ストローク数(min-1[回/分]) 約18000 オービットダイヤ(mm) 約1
1台
4,198 税込4,618
当日出荷