- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 光ファイバーのおすすめ人気ランキング
光ファイバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,825件の「光ファイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー 1mm」、「工作用光ファイバー」、「照明用光ファイバー」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。
両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。
寸法(Φ×mm)
プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束)
直径(mm)
プラスチック光ファイバー:約9.5
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番
259-87-02-22
型式
FG6S-1000F
タイプ
1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質
BK-7
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.51680/nd
許容差
外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
質量(g)
11000/1000ft
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
50
引張強度(N)
100(最大)
減衰量(dB)
3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)
コア径(μm)
62.5
オス形状
STコネクタ×2/FCコネクタ×2
変換タイプ
オス - オス
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
規格
1000BASE-LX、10GBASE-LR
材質(シース)
PVC
ケーブル外径(Φmm)
2
コア径(μm)
9(光ファイバー)
クラッド径(μm)
125(光ファイバー)
変換タイプ
オス - オス
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。
セット内容
スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)
材質
光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材
寸法(mm)
20×20×195
1セット
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
仕様
コネクタ研磨:SPC研磨
色
ブルー
規格
TIA規格:OS2
最小曲げ半径(mm)
30
コネクタ形状
SCコネクタ-SCコネクタ
分類
汎用シングルモード(SM)
芯数
1芯
波長(nm)
1310、1550
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
9
伝送帯域(MHz)
500/km以上、500/km以上
クラッド径(μm)
125
ファイバータイプ
シングルモード
伝送損失(dB/m)
0.4/km以下、 0.4/km以下
標準外径(Φmm)
3
コネクタ1
SCコネクタ
コネクタ2
SCコネクタ
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
仕様
光ファイバセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用
長さ(mm)
160
トラスコ品番
833-8912
質量(g)
166
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷