- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 光触媒塗装のおすすめ人気ランキング
光触媒塗装のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「光触媒塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁 コーティング」、「チタンコーティング剤」、「光触媒 コーティング剤」などの商品も取り扱っております。
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。
また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。
上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。
使用場所
屋外
セット内容
15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)
主な用途
木部、かわら屋根、外壁
指触乾燥時間(分)
50(20℃)
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
色調
透明
希釈
通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
適合塗材
弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど。水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間(20℃)以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
7(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回
塗布面積(m2/セット)
115~187
1セット(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
消臭・抗菌に効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策
pH
該当しない
使用の目安
15~20mL/m2(原液)
成分
リン酸チタニア化合物 他
外観
液体
使用期限
1年
効果
無光触媒 防臭・VOC対策
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ
本体
トラスコ品番
275-6528
容量(mL)
270
質量(g)
355
使用温度範囲
常温
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
抗菌・防カビに効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ
成分
リン酸チタニア化合物 他
pH
該当しない
使用の目安
15~20mL/m2(原液)
外観
液体
使用期限
1年
効果
防カビ・超親水性
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車6~8台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分
アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容
撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ
撥水性
形式
液体
保存方法
冷暗所保存
完全硬化時間
常温1週間
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
指触乾燥時間(時間)
2
適合塗装色
全色
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色
透明(クリヤ)
主な用途
瓦、コンクリート、モルタル
特性
耐久
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色
全色対応
成分
シリコーンオリゴマー
タイプ
撥水性
形式
液体
保存方法
冷暗所保存
有効成分
85%
完全硬化時間
常温7日
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
指触乾燥時間(時間)
2
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類
ナラフローリング
寸法(mm)
15×90×1820
仕様
光触媒抗ウイルス塗装品
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車3~4台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所
室内
特性
ツヤ消し
主成分
エマルション
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
粘度
(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)
(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)
20~30/回
指触乾燥時間(分)
5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度
(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)
刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)
刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔
(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)
50~65
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、
室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。
さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。
コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。
付属品
施工ステッカー1枚
アズワン品番
64-9110-98
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
商品タイプ
本体
効果
抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。
色
白
機能
抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
主な用途
建物内部壁面
指触乾燥時間(分)
10
希釈剤
水道水
塗布方法
はけ、ウールローラー、エアレススプレー
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
適応下地
塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
希釈率(%)
2~5
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
塗回数
2
適合下塗り
水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
つや
つや消し
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所
室内
特性
ツヤ消し
主成分
エマルション
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
粘度
(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)
(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)
20~30/回
指触乾燥時間(分)
5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度
(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)
刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)
刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔
(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)
50~65
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源
AC100V
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色
全塗装色対応
仕様
液体・研磨剤なし
成分
カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法
1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量
乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.2L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
トラスコ品番
404-7427
材質
主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
色
メッキ調シルバー
容量(mL)
420
質量(g)
400
乾燥時間(分)
30分(23℃)
耐熱温度(℃)
(塗布乾燥後)90
主な用途
亜鉛メッキ、鏡
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)
3
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷