入れ歯のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
139件の「入れ歯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入れ歯接着剤」、「入れ歯 洗浄」、「医療用マウスピース」などの商品も取り扱っております。
尊体用義歯 エンゼルデンチャー アズワンランキング1位
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付きセット内容上下1セット材質柔軟性ワックスサイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mmアズワン品番8-4676-01
1式
2,060税込2,266
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウランキング2位
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BONDIC 補修材 スターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング3位
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1本
2,898税込3,188
当日出荷

プラリペア PL-16 武藤商事ランキング4位
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1セット
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デンチャージェル デントケアランキング5位
口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
1式(2.5g×30袋)ほか
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,598税込1,758
当日出荷

日本歯科薬品ピタッと快適ジェル
水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)45成分ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など一般的名称粘着型義歯床安定用糊材アズワン品番7-6731-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00125000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
999税込1,099
翌々日出荷

粘着性の優れたクリームタイプで、入れ歯をピタッと歯ぐきに安定させる。色素・香料を含まず、食べ物の味を変えにくい。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(20g)ほか
489税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極細ノズルでつけたい所に薄く広がる。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
959税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

残存歯と歯ぐきの健康を考えた。横ずれ防止処方。極細ノズル。色素・香料 無添加。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
透明シリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304ALBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

米国マーケットシェアー NO.1。米国歯科医が開発した歯ぎしりを防止するプロテクター。歯科医用の特殊緩衝材素材を使用。本体を暖め歯型をつけるだけで、ご自分に合ったガードが自宅で作成可能。沸騰した状態のお湯の中に約1分間つけた後、取り出し作成できるので、温度管理が簡単で作成が容易。男女共用サイズで、もし大きめな場合は、両端の余分な部分をカットして調整できます。専用ケースも付属。
1個
3,598税込3,958
欠品中

死後処置用の材料セットです。
セット内容青梅綿(30g)、マスク×2枚、晒×1枚、包帯(7.5cm×1.2m)×2コ、カミソリ×1コ、割り箸×2膳、竹串×1本、T字帯セット(T字帯、油紙、青梅綿、脱脂綿)×1組、綿棒(特大)×1本松吉医科器械コード24-2671-00
1式
1,898税込2,088
翌々日出荷

ポリグリップ新ポリグリップS
粘着性の優れたクリームタイプで、入れ歯をピタッと歯ぐきに安定させる。お口さわやかミント味。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
919税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グラクソ・スミスクライン部分入れ歯用 ポリデント
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。 ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップケース寸法(mm)210×150×40アズワン品番8-4674-01
1式
4,160税込4,576
当日出荷

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
1本(2g×5本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉末タイプなので、容器からだしやすい。色素・香料無添加。食物の味を変えないために。総入れ歯の方におすすめ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00602000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(50g)
689税込758
翌々日出荷

1個(10mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品保管ケース材質EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)厚さ(mm)3~4(咬合面:3)寸法(mm)132×70×135高さ(mm)臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6アズワン品番7-8255-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001039医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
2,188税込2,407
当日出荷