- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 全ネジ固定金具のおすすめ人気ランキング
全ネジ固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「全ネジ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ クリップ」、「全ねじ金物」、「吊金物」などの商品も取り扱っております。
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。
供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に
材質
ユニクロ
適合
全ねじボルト:W3/8
トラスコ品番
786-8031
幅(mm)
34
厚さ(mm)
26
質量(g)
86
ねじの呼び寸法
W3/8
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)
JIS G 3302 SGHC
付属品
ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)
合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Un)
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)
適合
(丸鋼)Φ9、Φ12。(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
アズワン品番
64-1094-18
1箱(10個)
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
23
太さ(mm)
5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合
丸鋼:Φ9
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ