- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 全硬度のおすすめ人気ランキング
全硬度のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新5,381件の「全硬度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全硬度 測定器」、「シリカ 測定器」、「硬度 hrc 鉄」などの商品も取り扱っております。
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースです。背面のデザインを活かしながら、半透明の質感で上品さを演出するハーフクリアタイプです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースです。背面のデザインを活かしながら、半透明の質感で上品さを演出するハーフクリアタイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
色
ハーフクリア
対応機種
Xperia 10 VII(SO-52F)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
対応機種
Xperia 10 VII(SO-52F)
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。
ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。
水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
使用の目安
約70~100回分
手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー。0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。
仕様
【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲
0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算)
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池×1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
86×61×37.5
精度
±6ppm、±測定値の6%
分解能
1ppm(mg:L)
光源
LED
波長(nm)
470
測定原理
EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる)
使用環境温度(℃)
0~50
オートパワーオフ
10分間の未使用後
アズワン品番
65-2080-04
防水性
防水機能はありません
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PVC、亜鉛合金
対応機種
Xperia 10 VII(SO-52F)
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
液晶モニター
92.2×64.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Alphawolf APad1
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Lenovo Legion Tab
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
アイリスオーヤマ LUCA Tablet 15.6 インチ TM152M4N1-B TM152M8N1-B
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測
測定項目
硬度
測定方法
滴下数
測定単位
10mg/L(ppm)
アズワン品番
64-1031-11
1台
¥7,398
税込¥8,138
24日以内出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様
発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61×37.5
質量(g)
64
使用環境条件
0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Blackview MEGA 8
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
種別
全ねじ
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番
EA949HD-1202
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
1パック(2本)
¥210
税込¥231
翌日出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Lenovo dtab Compact d-52C
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数
6
仕様
標準カラーチャート1枚付属
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品
クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種
Lenovo Tab One
取付方式
シリコン吸着
特性
反射防止
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷