- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接焼け取り
- 六価クロム除去のおすすめ人気ランキング
六価クロム除去のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新86件の「六価クロム除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆チェック」、「ステンレス溶接 酸洗い」、「六価クロム」などの商品も取り扱っております。
誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±5ppb ±測定値の4% @25℃
分解能
1ppb
光源
発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
適合
HI HI 723
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(25回分)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分
リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ
色
ピンク
液性
弱酸性
仕様
後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様
酸性高粘度ジェル、常温使用
液性
水溶性
適合
HI HI 749
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(25回分)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色
橙色
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様
常温使用
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプ
ソフト・ジェルタイプ
液性
水溶性
もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
危険物の類別
非危険物
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去
成分
リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水
使用方法
1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。
形状
酸性のペースト状
名称
六価クロム(HR)試薬
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します
成分
研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤
液性
酸性
直径×高さ(cm)
約5.3×3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
正味量
約50g
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様
後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色
グリーン
液性
中性
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色
イエロー
液性
弱酸性
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様
後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC