六角 ビット ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,643件の「六角 ビット ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト ビット」、「六角ビット 5mm」、「インパクトドライバー用ビット 六角」などの商品も取り扱っております。
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm) 12.7 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 110 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm) 45 先端サイズ 8 先端形状 六角 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭 再生紙使用マーク 適合
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm) 9.5 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 寸法L(mm) 45 仕様 インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35
1丁
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm) 12.7 材質 クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状 ボックス 全長(mm) 100 タイプ 市販品共通 差込角対辺(mm) 6.35 適合ドライバー N6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm) 12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状 6角 タイプ スタンダード 差込角(mm) 6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)