六角 ピン いたずらのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「六角 ピン いたずら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いたずら防止ネジ ドライバー」、「マスク カラー」、「6-ロブ」などの商品も取り扱っております。
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状 六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ 4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上 黒染 トラスコ品番 384-9376 セット内容 T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質 SNCM・V 質量(g) 241 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 熱処理 55~58HRC
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状 ボタン 材質 ステンレス 穴の形状 六角穴(ピン付) 表面処理 ステン黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)イジリドメ六角ビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状 イジリドメ六角 全長(mm) 25 差込角(inch) 1/4(6.3mm)hex
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 セット内容 2.5、3、4、5、6、8mm 材質 プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 質量(g) 202 セット商品数 6本 先端形状 六角(いじり止め穴付) サイズ規格 ミリ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ビットを差し替えて使用するドライバーです。 先端マグネットでビットを固定できます。
トラスコ品番 765-1864 質量(g) 100 差込角(mm) 6.35
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状 ボタン 穴の形状 トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツール セット内容 9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H) 材質 カーボンスチール レッド 先端形状 ヘックスローブ(いじり止め穴付) 関連部品 品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1セット(9本)
1,598 税込1,758
当日出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状 L型 セット内容 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプ ロング 寸法L(mm) T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度 HRC51 寸法l(mm) T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称 A16 差込深さ(mm) 13 本数 10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷


ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 材質 プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 先端形状 六角(いじり止め穴付) サイズ規格 ミリ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)