- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 六角 穴 付き ビスのおすすめ人気ランキング
六角 穴 付き ビスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新51件の「六角 穴 付き ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付皿タッピンねじ」、「六角穴付極低頭タッピンねじ」、「六角木ねじ」などの商品も取り扱っております。
サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
材質ステンレス頭部形状皿穴の形状六角穴
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状極低頭材質ステンレス穴の形状六角穴寸法S(mm)2.5寸法K(mm)1.5寸法b(Φmm)3.8寸法m(mm)2.3寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥25,980税込¥28,578
翌日出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス頭部形状皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状極低頭材質鉄穴の形状六角穴表面処理3価ホワイト寸法S(mm)2.5寸法K(mm)1.5寸法b(Φmm)3.8寸法m(mm)2.3寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥11,980税込¥13,178
翌日出荷
この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部形状皿材質ステンレス穴の形状ピンTRX
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3.8材質鉄表面処理3価ホワイト
材質ステンレス穴の形状ピンTRX頭部形状ボタン
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2