六角 軸 ポリッシャー セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「六角 軸 ポリッシャー セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリルアタッチメント 研磨」、「ディスクグラインダー ポリッシャー」、「電動ドリル サンダー」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。 径(Φmm) 125 セット内容 Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式) 許容回転数(min-1[r.p.m]) (最大)4500 軸(mm) (六角)6.35
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。 外径(mm) 34 軸径(Φmm) 3 材質 樹脂 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1個
899 税込989
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm) 125 軸径(Φmm) 6 付属品 電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm) 75 軸の形状 六角軸 アズワン品番 64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 4500
1個
829 税込912
当日出荷

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm) 6.35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 セット内容 No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材 金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容 専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm) 75 軸の形状 六角軸 アズワン品番 64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合 Φ125ポリッシャー用 外径(Φmm) 100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途ガラス、ポリバスみがきに 適合機種 充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm) 125mm 軸径(Φmm) 6.35 セット内容 バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当) 外径(mm) 125mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。 セット内容 マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB) サイズ(Φmm) マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

空転防止機構あり。適度な弾力により作業効率UP
寸法(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。 厚さ(mm) 50 軸径(Φmm) 6 最大回転数(min-1[r.p.m]) 3000 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。
直径(Φmm) 125mm 軸径(Φmm) 6.35 材質 マジック加工 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 外径(mm) 125mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500
1個
649 税込714
当日出荷

6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm) 125 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッド
適合機種 SI-2005 軸径(Φmm) 6 摘要 マジック仕様 タイプ マジックシート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途研磨、仕上げ 適合本体 ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個 最高回転数(min-1[r.p.m]) 20000 シャフト径(Φmm) 3.0 外径(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷