六角ドライバー 1.5mmのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
345件の「六角ドライバー 1.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバーレンチ」、「六角レンチ 2mm」、「六角穴 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類 六角ドライバー 材質(軸) 特殊合金鋼 材質(グリップ) 高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 再生紙使用マーク 適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 エスコ品番 EA573LT-115 種類 六角ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類 六角ドライバー 表面処理 パーカー仕上げ 材質(軸) 特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 エスコ品番 EA573LW-1.5 種類 六角ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 六角ドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類 六角ドライバー 材質(軸) クロムモリブデン鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 ボールポイントドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ) 樹脂 エスコ品番 EA573SE-1.5 全長(mm) 141 種類 ボールポイントドライバー 寸法B(mm) 81/26 寸法C(mm) 141 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
390 税込429
翌日出荷

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染め 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) アセチル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
紫色(グリップエンド) 商品構成 単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番 395-4820 質量(g) 186 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
セット内容 スイスグリップESD精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100ESD) 質量(g) 145 商品構成 セット
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷