- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角ボルト m 細目のおすすめ人気ランキング
六角ボルト m 細目のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新409件の「六角ボルト m 細目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスメスネジ」、「延長ボルト m16」、「m10 1.25 延長」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
ステンレス
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
タイプ
オスメス
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
材質
SUS304
タイプ
メスメス
表面処理
なし
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム