- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角特殊レンチのおすすめ人気ランキング
六角特殊レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新184件の「六角特殊レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊レンチ」、「狭い ナット 工具」、「六角 レンチ 狭い」などの商品も取り扱っております。
いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツール
セット内容
9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)
材質
カーボンスチール
色
レッド
先端形状
ヘックスローブ(いじり止め穴付)
関連部品
品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1セット(9本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
381-6613
セット内容
(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
質量(g)
100
表面処理
プロガード黒染め加工処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状
六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ
4 0766
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用
差込角(mm)
9.52
全長(mm)
42
付属品
ピン・リング
作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。
狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。
潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
セット内容
レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ニッケルメッキ
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。
仕上
黒染
トラスコ品番
384-9376
セット内容
T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50
材質
SNCM・V
質量(g)
241
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
熱処理
55~58HRC
1セット(9本組)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様
いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質
高級特殊合金鋼
寸法(mm)
70×50(折り畳み時)
表面処理
クロームメッキ処理
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理
黒染め
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC53~57
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。
用途あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。
セット内容
(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状
L型
セット内容
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプ
ロング
寸法L(mm)
T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度
HRC51
寸法l(mm)
T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
セット内容
2.5、3、4、5、6、8mm
材質
プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
質量(g)
202
セット商品数
6本
先端形状
六角(いじり止め穴付)
サイズ規格
ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応