- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 六角穴付 ナットのおすすめ人気ランキング
六角穴付 ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,285件の「六角穴付 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスネジ」、「飾りナット」、「丸ナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズ
M4
材質
SUS304相当
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズ
M5
材質
SUS304相当
長さ(mm)
12
質量(g)
1.2
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
種類
ねじ込み継手
形状
フランジ
接続ねじ種類
Rc(PT)
使用流体
空気
材質
SUS304
トラスコ品番
838-6391
質量(kg)
0.5
接続ねじ
1/4
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途深ザグリ用
ねじサイズ
M6
長さ(mm)
21
材質
SUS304相当
質量(g)
24.3
表面処理
無し
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズ
M6
材質
SUS XM7
質量(g)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
材質
鉄
表面処理
生地
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g