- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角穴付きボルト M4 15のおすすめ人気ランキング
六角穴付きボルト M4 15のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新220件の「六角穴付きボルト M4 15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付きボルト M4」、「六角穴付きボルト 材質」、「低頭ボルト m16」などの商品も取り扱っております。
メッキ
生地(黒色)
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色
黒
頭部形状
六角穴付き
耐熱温度(℃)
105
穴の形状
六角穴
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
材質
SUS304CUN
表面処理
パシペート
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
全ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B 1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
12.9
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
種別
全ねじ
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状
六角穴
小箱単位の販売です。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
用途機器・装置の省スペース化
材質
SWCH45K
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
8.8
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
種別
全ねじ
材質
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
種別
全ねじ
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上
本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当